Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.284.2027.0 PONTI IN BARRA IVBWKN16 - M-30 - Z7.284.2027.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.284.2027.0 PONTI IN BARRA IVBWKN16 - M-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 30

  • Rastermaß - 15.95 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573157842

Artikelnummer

WIEZ7.284.2027.0

Herstellernummer

Z7.284.2027.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

30

Rastermaß:

15.95 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

INSUL. JUMPER BAR IVBWKN16 -M-30 Wieland , Ponticello per morsetti componibili