Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.283.8227.0 JUMPER BARIVB WKF 10- 2 - Z7.283.8227.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.283.8227.0 JUMPER BARIVB WKF 10-  2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573533448

Artikelnummer

WIEZ7.283.8227.0

Herstellernummer

Z7.283.8227.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

gelb

Spina di collegamento IVBWKF 10- 2