Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.283.6227.0 PONTI IN BARRA VBWKN 10 - 2 - Z7.283.6227.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.283.6227.0 PONTI IN BARRA VBWKN 10 - 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573157699

Artikelnummer

WIEZ7.283.6227.0

Herstellernummer

Z7.283.6227.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

JUMPER BAR VB WKN 10 - 2 Wieland , Ponticello per morsetti componibili