WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.282.5427.0 PONTI IN BARRA IVB WKFN 6 - 4 - Z7.282.5427.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573932586
Artikelnummer
WIEZ7.282.5427.0
Herstellernummer
Z7.282.5427.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
nein


