WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.282.2227.0 PONTI IN BARRA IVBWK 6 - 2 - Z7.282.2227.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 7.95 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573156920
Artikelnummer
WIEZ7.282.2227.0
Herstellernummer
Z7.282.2227.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
7.95 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


