WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.281.0027.0 PONTI IN BARRA VB WK 4 M-70 - Z7.281.0027.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 70
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 4 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4015573155947
Artikelnummer
WIEZ7.281.0027.0
Herstellernummer
Z7.281.0027.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
70
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Ponte di parallelo VB WK 4 M-70


