WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.7027.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2,5 - 10 - Z7.280.7027.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
20 ST
EAN
4015573343382
Artikelnummer
WIEZ7.280.7027.0
Herstellernummer
Z7.280.7027.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb


