WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.6527.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2,5 - 5 - Z7.280.6527.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
10 ST
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 5


