Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.6227.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2,5 - 2 - Z7.280.6227.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.6227.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2,5 - 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573343375

Artikelnummer

WIEZ7.280.6227.0

Herstellernummer

Z7.280.6227.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

gelb

Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 2