WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.3227.0 PONTI IN BARRA IVBWK 2,5 -12 - Z7.280.3227.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 12
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573155923
Artikelnummer
WIEZ7.280.3227.0
Herstellernummer
Z7.280.3227.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


