WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.268.1027.0 INSUL. JUMPER BAR IVB WKF 1,5-10 - Z7.268.1027.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4015573732049
Artikelnummer
WIEZ7.268.1027.0
Herstellernummer
Z7.268.1027.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


