Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.1827.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 4 - 8 - Z7.261.1827.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.1827.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 4 - 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 8

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

  • Rastermaß - 6 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4015573389113

Artikelnummer

WIEZ7.261.1827.0

Herstellernummer

Z7.261.1827.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

8

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

gelb

INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 4 - 8 Wieland , Ponticello per morsetti componibili