Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.1527.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 4 - 5 - Z7.261.1527.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.1527.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 4 - 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

gelb

INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 4 - 5 Wieland , Ponticello per morsetti componibili