WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.1227.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 4- 2 - Z7.261.1227.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
10 ST
EAN
4015573360730
Artikelnummer
WIEZ7.261.1227.0
Herstellernummer
Z7.261.1227.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
gelb


