WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.1127.0 INSUL. JUMPER BAR IVB WKF-V - Z7.261.1127.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 500 V
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4015573657212
Artikelnummer
WIEZ7.261.1127.0
Herstellernummer
Z7.261.1127.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Farbe:
schwarz
Spina di collegamento IVB WKF-V


