WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.255.5227.0 INSUL.JUMPER COMBIVB 1 WK4.. - 12 - Z7.255.5227.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen - 12
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - ja
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4015573153608
Artikelnummer
WIEZ7.255.5227.0
Herstellernummer
Z7.255.5227.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
gelb


