Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.215.4427.0 JUMPER BAR VB WKM 2,5 / 15 - 4 - Z7.215.4427.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.215.4427.0 JUMPER BAR VB WKM 2,5 / 15 - 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Isoliert - nein

  • Montageart - schraubbar

  • Rastermaß - 5 mm

Packung

  • 50 ST

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

JUMPER BAR VB WKM 2 5 15 - 4 Wieland , Ponticello per morsetti componibili