WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.215.4227.0 JUMPER BAR VB WKM 2,5 / 15 - 2 - Z7.215.4227.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
50 ST
EAN
4015573152458
Artikelnummer
WIEZ7.215.4227.0
Herstellernummer
Z7.215.4227.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige


