Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.2427.0 CROSS CON. SLIDEIVS WK 6TK- 4 - Z7.212.2427.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.2427.0 CROSS CON. SLIDEIVS WK 6TK- 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trennbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573671249

Artikelnummer

WIEZ7.212.2427.0

Herstellernummer

Z7.212.2427.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Trennbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

7.9 mm

Farbe:

orange

CROSS CON. SLIDEIVS WK 6TK- 4 Wieland , Ponticello per morsetti componibili