Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.2227.0 NASSELO P.COR.CI IVS WK 6 TK- 2 - Z7.212.2227.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.2227.0 NASSELO P.COR.CI IVS WK 6 TK- 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trennbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 7.9 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573671225

Artikelnummer

WIEZ7.212.2227.0

Herstellernummer

Z7.212.2227.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Trennbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

7.9 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Mit Berührungsschutz:

ja

CROSS CON. SLIDEIVS WK 6TK- 2 Wieland , Ponticello per morsetti componibili