Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.2027.0 PONTI IN BARRA IVB WK 6 TK-10 - Z7.212.2027.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.2027.0 PONTI IN BARRA IVB WK 6 TK-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Rastermaß - 7.9 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573671294

Artikelnummer

WIEZ7.212.2027.0

Herstellernummer

Z7.212.2027.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Rastermaß:

7.9 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

INSUL. JUMPER BAR IVB WK 6TK-10 Wieland , Ponticello per morsetti componibili