Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.1427.0 PONTI IN BARRA IVB WK 6 TK- 4 - Z7.212.1427.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.1427.0 PONTI IN BARRA IVB WK 6 TK- 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 7.9 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573671270

Artikelnummer

WIEZ7.212.1427.0

Herstellernummer

Z7.212.1427.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

7.9 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

INSUL. JUMPER BAR IVB WK 6TK- 4 Wieland , Ponticello per morsetti componibili