WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.2321.0 CABLE GLANDM25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP54
GewindelÀnge - 7 mm
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4015573616561
Artikelnummer
WIEZ5.507.2321.0
Herstellernummer
Z5.507.2321.0
Hersteller
WIE
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP54
GewindelÀnge:
7 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
SchlĂŒsselweite:
25 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
OberflÀchenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
GlasfaserverstÀrkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein


