WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.1321.0 CABLE GLANDM20X1,5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4015573602175
Artikelnummer
WIEZ5.507.1321.0
Herstellernummer
Z5.507.1321.0
Hersteller
WIE
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Pressacavo M20x1,5