WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ2.803.5210.0 SHIELD CONN.TERM.WST 20 / D - Z2.803.5210.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Farbe - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Breite - 24 mm
Höhe - 40 mm
Packung
10 ST
EAN
4049088252877
Artikelnummer
WIEZ2.803.5210.0
Herstellernummer
Z2.803.5210.0
Hersteller
WIE
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Breite:
24 mm
Höhe:
40 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Tiefe:
27 mm
SHIELDED CABLE TERMINAL WST 20 D Wieland , Morsetto componibile passante


