WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ2.803.5110.0 SHIELD CONN.TERM.WST 13,5 / D - Z2.803.5110.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Farbe - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Breite - 19 mm
Höhe - 32 mm
Packung
10 ST
EAN
4049088252860
Artikelnummer
WIEZ2.803.5110.0
Herstellernummer
Z2.803.5110.0
Hersteller
WIE
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Breite:
19 mm
Höhe:
32 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Tiefe:
22 mm
SHIELDED CABLE TERMINAL WST 13 5 D Wieland , Morsetto componibile passante


