WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ2.803.5010.0 SHIELD CONN.TERM.WST 8 / D - Z2.803.5010.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Farbe - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Breite - 13 mm
Höhe - 26 mm
Packung
10 ST
EAN
4049088252853
Artikelnummer
WIEZ2.803.5010.0
Herstellernummer
Z2.803.5010.0
Hersteller
WIE
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Breite:
13 mm
Höhe:
26 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Tiefe:
18 mm
SHIELDED CABLE TERMINAL WST 8 D Wieland , Morsetto componibile passante


