Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.299.4055.0 FUSE HOLDERSIST-... /V0 - Z1.299.4055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.299.4055.0 FUSE HOLDERSIST-...            /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573528260

Artikelnummer

WIEZ1.299.4055.0

Herstellernummer

Z1.299.4055.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Breite:

6 mm

Tiefe:

32.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Portafusibile SIST-... /V0