WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1053.0 PORTAFUSIBILE THSI 5X20 - Z1.298.1053.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Montageart - Direktmontage
Bemessungsspannung - 250 V
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4015573710832
Artikelnummer
WIEZ1.298.1053.0
Herstellernummer
Z1.298.1053.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Montageart:
Direktmontage
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
grau
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
45.2 mm
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Breite:
6 mm


