Startseite
Nicht mehr in Produktion

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.110.8955.0 SOCKET PLUG WBF 2,5 1/L/GR - Z1.110.8955.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.110.8955.0 SOCKET PLUG WBF 2,5 1/L/GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088048838

Artikelnummer

WIEZ1.110.8955.0

Herstellernummer

Z1.110.8955.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Tiefe:

20.8 mm

SOCKET PLUG WBF 2 5 1 L GR Wieland , Morsetto componibile passante