WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.606.3008.0 SLD-MIR3-0-08 - R1.606.3008.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Schutzfeldhöhe - 400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Höhe des Sensors - 64.7 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 8 m
Packung
1 ST
EAN
4049088204005
Artikelnummer
WIER1.606.3008.0
Herstellernummer
R1.606.3008.0
Hersteller
WIE
Schutzart (IP):
IP67
Schutzfeldhöhe:
400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe des Sensors:
64.7 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
8 m
Länge des Sensors:
894 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Breite des Sensors:
52 mm
Mit Strahlcodierung:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein