Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.600.0510.0 SLX-CAB-M12-S0510 SHIELDED

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.600.0510.0 SLX-CAB-M12-S0510 SHIELDED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Kabellänge - 10 m

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088204425

Artikelnummer

WIER1.600.0510.0

Herstellernummer

R1.600.0510.0

Hersteller

WIE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Kabellänge:

10 m

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

SLX-CAB-M12-S0510 SHIELDED Wieland , Cavo di connessione per sensori / attuatori