Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.400.0113.0 STS 0113 - R1.400.0113.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.400.0113.0 STS 0113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088305870

Artikelnummer

WIER1.400.0113.0

Herstellernummer

R1.400.0113.0

Hersteller

WIE

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Transponder

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

18 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

STS 0113 RFID SENSOR SET Wieland , Sensore di prossimità magnetico