WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.310.2150.0 SIN 2150 AC/DC 24V - R1.310.2150.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Zuhaltekraft - 1500 N
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4049088135347
Artikelnummer
WIER1.310.2150.0
Herstellernummer
R1.310.2150.0
Hersteller
WIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zuhaltekraft:
1500 N
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
SIN 2150 AC DC 24V Wieland , Finecorsa con interblocco


