Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.310.1120.0 SIN 1120 AC/DC 24V - R1.310.1120.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.310.1120.0 SIN 1120 AC/DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Zuhaltekraft - 1500 N

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088134654

Artikelnummer

WIER1.310.1120.0

Herstellernummer

R1.310.1120.0

Hersteller

WIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zuhaltekraft:

1500 N

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

SIN 1120 AC DC 24V Wieland , Finecorsa con interblocco