Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1310.0 SP-COP2-ENI-A DC 24V - R1.190.1310.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1310.0 SP-COP2-ENI-A    DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge - 8

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15.6...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Programmierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088257780

Artikelnummer

WIER1.190.1310.0

Herstellernummer

R1.190.1310.0

Hersteller

WIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge:

8

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15.6...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Programmierbar:

ja

Erweiterbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

On Delay Timer:

ja

Off Delay Timer:

ja

Mit Wiederanlaufsperre-Funktion:

ja

Mit automatischem Zulauf:

ja

Funktion Schützkontrolle:

ja

Funktion NOT-AUS:

ja

Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

ja

Funktion Zustimm-Taster:

ja

Funktion Zweihand-Schaltung:

ja

Funktion Betriebsartenwahl:

ja

Funktion Zugangskontrolle:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

115 mm

Modulo compatto samosPRO, 16 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 I/O configurabili sicuri, porta USB + Ethernet + Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP, morsetti a vite estraibili