Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1220.0 SP-COP2-EN-C DC 24V - R1.190.1220.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1220.0 SP-COP2-EN-C DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15.6...30 V

  • Programmierbar - ja

  • Erweiterbar - ja

  • Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge - 8

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088257773

Artikelnummer

WIER1.190.1220.0

Herstellernummer

R1.190.1220.0

Hersteller

WIE

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15.6...30 V

Programmierbar:

ja

Erweiterbar:

ja

Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge:

8

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

On Delay Timer:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Off Delay Timer:

ja

Mit Wiederanlaufsperre-Funktion:

ja

Mit automatischem Zulauf:

ja

Funktion Schützkontrolle:

ja

Funktion NOT-AUS:

ja

Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

ja

Funktion Zustimm-Taster:

ja

Funktion Zweihand-Schaltung:

ja

Funktion Betriebsartenwahl:

ja

Funktion Zugangskontrolle:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

115 mm

SP-COP2-EN-C DC 24V Wieland , Modulo di controllo configurabile