WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1060.0 SP-DIO84-K-C DC 24V - R1.190.1060.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 16.8...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Transistor
Art der Eingangsspannung - DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079235556
Artikelnummer
WIER1.190.1060.0
Herstellernummer
R1.190.1060.0
Hersteller
WIE
Versorgungsspannung DC:
16.8...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
121 mm


