Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1050.0 SP-DIO84-K-A DC 24V - R1.190.1050.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1050.0 SP-DIO84-K-A DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088355288

Artikelnummer

WIER1.190.1050.0

Herstellernummer

R1.190.1050.0

Hersteller

WIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

121 mm

Modulo di espansione samosPRO, 4 ingressi non sicuri, 4 uscite non sicure, 4 I/O configurabili non sicuri, morsetti a vite estraibili