WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0050.0 SP-SDI8-P1-K-A DC 24V N.L. - R1.190.0050.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
SIL nach IEC 61508 - 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046521309631
Artikelnummer
WIER1.190.0050.0
Herstellernummer
R1.190.0050.0
Hersteller
WIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
SIL nach IEC 61508:
3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
121 mm