Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0040.0 SP-SDIO84-P1-K-C DC 24V N.L. - R1.190.0040.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0040.0 SP-SDIO84-P1-K-C DC 24V N.L.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 16.8...30 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046521309624

Artikelnummer

WIER1.190.0040.0

Herstellernummer

R1.190.0040.0

Hersteller

WIE

Versorgungsspannung DC:

16.8...30 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

8 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

121 mm

SP-SDIO84-P1-K-C INPUT OUTPUT MODULE Wieland , Modulo I/O digitale per PLC