WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.4020.0 SVM 4001K-A DC24V - R1.188.4020.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Mit Rückführkreis - nein
Packung
1 ST
EAN
4049088220999
Artikelnummer
WIER1.188.4020.0
Herstellernummer
R1.188.4020.0
Hersteller
WIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
114 mm