Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3930.0 SNE 4024K-A DC 24V - R1.188.3930.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3930.0 SNE 4024K-A DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

30...30 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Modulo di espansione per moduli base nelle applicazioni di sicurezza SNE4024K-A DC 24V contatti, 2x2 linee di comando, 2x1 contatto di segnalazione, 24 Vcc, morsetti a vite estraibili