Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3640.0 SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ - R1.188.3640.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3640.0 SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Mit Rückführkreis - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088108495

Artikelnummer

WIER1.188.3640.0

Herstellernummer

R1.188.3640.0

Hersteller

WIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ Wieland , Relè di controllo velocità