Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3480.0 SNS 4084K-ADC 24V 99 HZ - R1.188.3480.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3480.0 SNS 4084K-ADC 24V 99 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Mit Rückführkreis - ja

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 4

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046521310811

Artikelnummer

WIER1.188.3480.0

Herstellernummer

R1.188.3480.0

Hersteller

WIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

Controllo di arresto SNS 4084K-A DC 24V 99 HZ Controllo di arresto (range di frequenza 0,5 - 99 Hz) con funzione di tempo di inibizione all'accensione, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 4 uscite a semiconduttore sicure, 24Vcc, morsetti a vite estraibili