Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2500.0 SNV4274SL-A 30SDC 24V - R1.188.2500.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2500.0 SNV4274SL-A 30SDC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046521303844

Artikelnummer

WIER1.188.2500.0

Herstellernummer

R1.188.2500.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Breite:

45 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

SNV4274SL-A 30SDC 24V Wieland , Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza