Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2010.0 SNV4063KL-C 3S DC 24V (A) - R1.188.2010.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2010.0 SNV4063KL-C 3S DC 24V (A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046521297440

Artikelnummer

WIER1.188.2010.0

Herstellernummer

R1.188.2010.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

SNV4063KL-C 3S DC 24V (A) Wieland , Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza