WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.747.3329.7 CALOTTA EX GOT GP24 M25 09IA Z4 - 99.747.3329.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Querbügel
Breite - 57 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573741829
Artikelnummer
WIE99.747.3329.7
Herstellernummer
99.747.3329.7
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Querbügel
Breite:
57 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
120 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
blau
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


