WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.741.3329.7 CALOTTA EX GOT GR 6 M20 09IA Z4 - 99.741.3329.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 43 mm
Packung
10 ST
EAN
4015573741768
Artikelnummer
WIE99.741.3329.7
Herstellernummer
99.741.3329.7
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
43 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
74 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
blau
Mit Kabelverschraubung:
ja
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


