Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.300.1000.0 GUIDA TS 35X7,5 PERF 15MM - 98.300.1000.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.300.1000.0 GUIDA TS 35X7,5 PERF 15MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573261822

Artikelnummer

WIE98.300.1000.0

Herstellernummer

98.300.1000.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

MOUNTING RAIL 35X27X7 5EN60715 2000MM Wieland , Guida DIN